BCM D1.50-A-W1.25-C Rezkar s krogelno glavo za obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3103056
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DROPMILL
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103056
    EAN/GTIN 7291075171617
    Številka proizvajalca 3103056
    L-število L23980 2170

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 1,33 ″, skupna dolžina (OAL) 6,37″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Radij vogala (RE): 3/4″
    • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 2
    • Največja globina reza (APMX): 1,33″
    • Vrsta spredaj: A
    • Funkcionalna dolžina (LF): 5,229″
    • Dolžina glave (levo): 3-1/2″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): BCR D1.50-CS
    • Skupna dolžina (OAL): 6,37″
    • Vrsta vpenjala: Weldon

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico