BCM D16-A-C16-C Rezkar s krogelno glavo za HB2 BCR obračalne rezalne ploščice za zaključno obdelavo.

Št. art.: 3103431
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija DROPMILL
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103431
    EAN/GTIN 7291075122954
    Številka proizvajalca 3103431
    L-število L23980 1151

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 13 mm, skupna dolžina (OAL) 130 mm, vpenjalo posode okroglo, vpenjalo posode okroglo

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Kotni polmer (RE) 8 mm
    • Premer reza (DC) 16 mm
    • Premer (DC/DCX) 16 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 2
    • Dolžina reza maks (APMX) 13 mm
    • Sprednja plošča izvedenka A.
    • Funkcionalna dolžina (LF) 130 mm
    • Dolžina glave (levo) 36 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) BCR D160-QT
    • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
    • Gred posode je okrogla

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico