T290 ELN D1.0-3W1.0-10-XL Stebelni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105341
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMOMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105341
EAN/GTIN 7291075263909
Številka proizvajalca 3105341
L-število L23980 2186

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,394 ″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 5″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,394″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,859″
  • Dolžina glave (levo): 1,22″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T290 LNHT 100405 TR
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico