T290 ELN D.75-2W.75-10-XL Stebelni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105339
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMOMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105339
EAN/GTIN 7291075263886
Številka proizvajalca 3105339
L-število L23980 2156

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3/4″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,394″, štetje flavte (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 4-3/4″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,394″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,734″
  • Dolžina glave (levo): 1,22″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T290 LNHT 100405 TR
  • Skupna dolžina (OAL): 4-3/4″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico