T290 ELN D25-04-W25-10 Stebelni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105336
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105336
EAN/GTIN 7291075263855
Številka proizvajalca 3105336
L-število L23980 2578

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, dolžina rezanja maks (APMX) 10 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 95 mm, pobiralna gred Weldon, pobiralna gred Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 63 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico