T290 ELN D25-03-C25-10-XL Stebelni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105329
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105329
EAN/GTIN 7291075263787
Številka proizvajalca 3105329
L-število L23980 2548

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 10 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 150 mm, vpenjalo posode Okrogla, vpenjalo posode Okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico