Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 10 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 110 mm, vpenjalo posode Okrogla, vpenjalo posode Okrogla
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 20 mm
- Premer (DC/DCX) 20 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
- Dolžina glave (levo) 27 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) T290 LNHT 100405TR
- Skupna dolžina (OAL) 110 mm
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj