{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Širina zareze w | 4 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Globina zareze tmaks | 28 mm | |
Funkcijska širina L4 | 21,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 48 mm | |
Širina držala b | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 107 mm | |
Vijak | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273861 20/4 | |
EAN/GTIN | 4045197582065 | |
Številka proizvajalca | 273861 20/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco-držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 20/4mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
220,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
164,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
164,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
228,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
220,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
257,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
107,00 €
80,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Da | Da | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Celotna dolžina L | 107 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 93,5 mm | 99,5 mm | 108 mm | 95,5 mm | 112 mm | 129 mm |
z notranjim hlajenjem | da | ne | ne | ne | ne | da | da | da | da | da | ne |
Vijak | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Vrsta uporabe | levo | levo | levo | levo | levo | levo | levo | levo | levo | levo | levi |
Funkcijska širina L4 | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |