Držalo za zarezovalno struženje eco 20 mm

Št. art.: 278016 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Širina zareze w 3 mm; 4 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
Globina zareze tmaks 21 mm
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 39 mm
Celotna dolžina L 129 mm
Vijak 279816 4 (SW5; 5 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 278016 20
EAN/GTIN 4062406381714

Opis

Izvedba:

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm). Za zarezovalne ploščice art. 278029278036.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.