{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 16 mm | |
Širina zareze w | 3 mm; 4 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Globina zareze tmaks | 21 mm | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 39 mm | |
Celotna dolžina L | 109 mm | |
Vijak | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 278016 16 | |
EAN/GTIN | 4062406381400 | |
Številka proizvajalca | 278016 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Držalo za zarezovalno struženje eco 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
83,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
83,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
90,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
90,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Celotna dolžina L | 109 mm | 125 mm | 125 mm | 109 mm | 100 mm | 100 mm |
z notranjim hlajenjem | da | ne | ne | ne | da | da |
Dolžina glave L1 | 39 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 39 mm | 30 mm | 30 mm |
Velikost držala | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta uporabe | levi | levi | desno | desno | leve | desno |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |