{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 25 mm | |
Širina zareze w | 3 mm; 4 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 21 mm | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 39 mm | |
Celotna dolžina L | 129 mm | |
Vijak | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 278016 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381721 | |
Številka proizvajalca | 278016 25 |