{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Funkcijska širina L4 | 20,2 mm | |
Dolžina glave L1 | 21,4 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 279815 13 | |
Prosta dolžina | 1,2 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273911 16 | |
EAN/GTIN | 4045197763105 | |
Številka proizvajalca | 273911 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo za zarezovalno struženje 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
82,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
89,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
99,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Ne | Ne |
z notranjim hlajenjem | ne | da | da |
Dolžina glave L1 | 21,4 | 30 | 39 |
Velikost držala | 16 | 16 | 16 |
Vrsta uporabe | levi | leve | levi |
Funkcijska širina L4 | 20,2 | 16 | 16 |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |