{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 25 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Funkcijska širina L4 | 30,2 mm | |
Dolžina glave L1 | 21,4 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 279815 13 | |
Prosta dolžina | 1,2 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273911 25 | |
EAN/GTIN | 4045197763129 | |
Številka proizvajalca | 273911 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo za zarezovalno struženje 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
93,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
99,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Ne | Ne |
Celotna dolžina L | 150 | 129 | 120 |
z notranjim hlajenjem | ne | da | da |
Dolžina glave L1 | 21,4 | 39 | 30 |
Velikost držala | 25 | 25 | 25 |
Funkcijska širina L4 | 30,2 | 25 | 25 |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |