Držalo za zarezovalno struženje 20 mm

Št. art.: 273911 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem ne
Funkcijska širina L4 25,2 mm
Dolžina glave L1 21,4 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Vijak za obračalno ploščico 279815 13
Prosta dolžina 1,2 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273911 20
EAN/GTIN 4045197763112
Številka proizvajalca 273911 20

Opis

Opomba:

Za desna držala uporabite desne ploščice, za leva držala uporabite leve ploščice.