Eco-držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 16/4mm

Št. art.: 273861 16/4
Popust
198,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Širina zareze w 4 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem da
Globina zareze tmaks 28 mm
Funkcijska širina L4 16 mm
Dolžina glave L1 45,5 mm
Širina držala b 16 mm
Celotna dolžina L 92,5 mm
Vijak 279815 5 (TX25; 6 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273861 16/4
EAN/GTIN 4045197582058
Številka proizvajalca 273861 16/4

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Opomba:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656273670.
Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z vpenjali GARANT Master Eco art. 319006319136.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Eco-držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 16/4mm

Eco-držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 16/4mm

po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
198,00 €
99,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
145,00 €
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
152,00 €
76,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
155,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
198,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
198,00 €
99,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
198,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
230,00 €
149,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
158,50 €
79,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
90,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
možnost aksialnega zarezovanja Ne Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Da Ne Ne
Celotna dolžina L 92,5 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 78,5 mm 84,5 mm 84 mm 97,5 mm 150 mm 100 mm 109 mm
z notranjim hlajenjem da ne ne ne ne ne da da da da ne ne ne
Dolžina glave L1 45,5 mm 30 mm 35 mm 37 mm 31 mm 37 mm 31,5 mm 37,5 mm 37 mm 37 mm 48 mm 30 mm 39 mm
Vrsta uporabe levo levo levo levo levo levo levo levo levo levo levo leve levi
Globina zareze tmaks 28 mm 9 mm 12 mm 20 mm 15 mm 21 mm 15 mm 20 mm 21 mm 21 mm 30 mm 12 mm 21 mm
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico