{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 3 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 21 mm | |
Funkcijska širina L4 | 21,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 36,5 mm | |
Širina držala b | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273758 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197538406 | |
Številka proizvajalca | 273758 20/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držalo za zarezovalno struženje 20/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
164,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Da | Da | Da | Da | Ne |
Celotna dolžina L | 125 | 125 | 125 | 150 | 125 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Dolžina glave L1 | 36,5 | 33 | 34 | 46 | 33 |
Širina zareze w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vrsta uporabe | levo | levo | levo | levo | levi |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |