Držalo za zarezovalno struženje 45° 20/3

Št. art.: 273763 20/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Širina zareze w 3 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem ne
tmin 0,7 mm
Min. širina zareza y 0,5 mm
Funkcijska širina L4 23 mm
Dolžina glave L1 33 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Vijak 279815 6 (TX25; 6 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273763 20/3
EAN/GTIN 4045197869296
Številka proizvajalca 273763 20/3

Opis

Uporaba:

Za prosto struženje neposredno na ramenu, za izdelavo zarez pri izdelavi navojev in brušenju.

Opomba:

  • ⌀Dmin = 30 mm (pri w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (pri w = 2).
  • Uporabljajte le z zarezovalno obračalno ploščico s polnim radijem art. 273735273739.
  • Brez standardiziranega prostega pehanja po DIN 509.