{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 16 mm | |
Širina zareze w | 2 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
tmin | 0,5 mm | |
Min. širina zareza y | 0,35 mm | |
Funkcijska širina L4 | 19 mm | |
Dolžina glave L1 | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Vijak | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273763 16/2 | |
EAN/GTIN | 4062406243890 | |
Številka proizvajalca | 273763 16/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Držalo za zarezovalno struženje 45°, levi, Širina držala/zareze w: 16/2
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
83,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Ne |
Celotna dolžina L | 100 mm | 100 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Dolžina glave L1 | 33 mm | 21,4 mm |
Velikost držala | 16 mm | 12 mm |
Vrsta uporabe | levi | levi |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |