{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Eco | |
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | MTJNR/L 2525X16 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TN.. 1604.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 103,5 mm | |
Garnitura vijakov | 259023 1 | |
Podložna ploščica | 259031 31 | |
Vpenjalna spona | 259038 1 | |
Zatič | 259049 1 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 251402 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197657060 | |
Številka proizvajalca | 251402 25/16 |