{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Področje uporabe | HART | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNGA 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | PT600M | |
Rezalni material | Keramika | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Posnetje | S02025 | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 200 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 255842 HART | |
EAN/GTIN | 4960664546343 | |
Številka proizvajalca | TCV06601 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
TNGA 160404, PT600M, Področje uporabe: HART
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
17,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
396 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
18,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | HART | HART |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 |
Radij rezila | 0,4 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNGA 160404 | TNGA 160408 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Gladilna obdelava |
Globina reza ap | 0,1 mm - 0,9 mm | 0,1 mm - 0,9 mm |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |