{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Področje uporabe | GG | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNGA 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | PT600M | |
Rezalni material | Keramika | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Posnetje | T02025 | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 550 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 255842 GG | |
EAN/GTIN | 4960664546350 | |
Številka proizvajalca | TCV06602 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
TNGA 160404, PT600M, Področje uporabe: GG
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
17,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
396 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
18,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | GG | HART |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 |
Radij rezila | 0,4 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNGA 160404 | TNGA 160408 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Gladilna obdelava |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 0,9 mm |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |