TNGA 160408 HART

Št. art.: 255746 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,02 € / kos
  • od 10 kos
    18,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
375 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe HART
ISO-oznaka obračalne ploščice TNGA 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst KB7205
Rezalni material Keramika
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov 0,2 mm×25°
Globina reza ap 0,1 mm - 0,9 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255746 HART
EAN/GTIN 4045197511577
Številka proizvajalca 255746 HART

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
250
Jeklo < 60 HRC
H
210
Jeklo < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kakovosten, visoko temperaturno odporen rezalni material za zanesljivo obdelavo materialov, ki se težko odrezujejo in trdih materialov.
Prevlečena aluminijev oksidna titan karbidna keramika za obdelavo trdih materialov do 68 HRC.