PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3, 6-kotnik: 3mm

Št. art.: 674242 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,60 € / kos
  • od 10 kos
    3,00 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.862 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vijačni nastavki PrecisionBits
6-kotnik 3 mm
celotna dolžina 50 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674242 3
EAN/GTIN 7610733221233
Številka proizvajalca E6.210/3

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Zavijake za notranji 6-kotnikDIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico