PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3, 6-kotnik: 2mm

Št. art.: 674242 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,75 € / kos
  • od 10 kos
    3,96 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
534 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vijačni nastavki PrecisionBits
6-kotnik 2 mm
celotna dolžina 50 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674242 2
EAN/GTIN 7610733261222
Številka proizvajalca E6.210/2

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Zavijake za notranji 6-kotnikDIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3, 6-kotnik: 2mm

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3, 6-kotnik: 2mm

po ponudbi
Na zalogi
534 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.226 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,86 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
1,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač z notranjim 6-kotnikom
celotna dolžina 50 mm 25 mm
6-kotnik 2 mm 2 mm
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3 C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek Vijačni nastavek

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico