{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNGA 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | BU7220 | |
Rezalni material | CBN | |
Rezalni pogoji | neprekinjen; rahlo prekinjen; močno prekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | G | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 90 m/min - 140 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 255457 G | |
EAN/GTIN | 4045197895424 |