Zamenljivi mostiček za KOMET® M03Speed 128 mm

Št. art.: 238372 128
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje ⌀ vretena 128 mm - 169 mm
Minimalni ⌀ Dmin 128
Višina H 26 mm
⌀ D2 pri obdelavi naprej 109 mm
Dolžina grobega nastavljanja S 20 mm
Maksimalno število vrtljajev 10.000 min-1
Nosilec rezila 238374 100-166
Fino nastavljiva glava 238370 100
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 238372 128
EAN/GTIN 4047109073791
Številka proizvajalca M03 20110