{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Minimalni ⌀ Dmin | 100 | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | Prečno vrtanje; sodčasta; poševen izhod | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Območje ⌀ vretena | 100 mm - 206 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 63 | |
⌀ D2 pri obdelavi naprej | 85 mm | |
Fino justiranje v ⌀ | 0,6 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 11.500 min-1 | |
Nosilec rezila | 238374 100-166 | |
Zamenljivi mostiček | 238372 100; 128; 166 | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 238370 100 | |
EAN/GTIN | 4047109025165 | |
Številka proizvajalca | M03 20090 |