{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Minimalni ⌀ Dmin | 29 | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | Prečno vrtanje; sodčasta; poševen izhod | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Območje ⌀ vretena | 29 mm - 39 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 39,9 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 25 | |
⌀ D2 pri obdelavi naprej | 26 mm | |
Dolžina grobega nastavljanja S | 5 mm | |
Fino justiranje v ⌀ | 0,4 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 40.000 min-1 | |
Nosilec rezila | 238355 29 | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 238370 29 | |
EAN/GTIN | 4047109074620 | |
Številka proizvajalca | M03 00515 |