Zamenljivi mostiček za KOMET® M03Speed 62 mm

Št. art.: 238372 62
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje ⌀ vretena 62 mm - 83 mm
Minimalni ⌀ Dmin 62
Višina H 23 mm
⌀ D2 pri obdelavi naprej 55 mm
Dolžina grobega nastavljanja S 10 mm
Maksimalno število vrtljajev 18.500 min-1
Nosilec rezila 238374 62-82
Fino nastavljiva glava 238370 62
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 238372 62
EAN/GTIN 4047109077164
Številka proizvajalca M03 20150