Zamenljivi mostiček za KOMET® M03Speed 38 mm

Št. art.: 238372 38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje ⌀ vretena 38 mm - 51 mm
Minimalni ⌀ Dmin 38
Višina H 17,5 mm
⌀ D2 pri obdelavi naprej ⌀ 3,2 mm
Dolžina grobega nastavljanja S 6,5 mm
Maksimalno število vrtljajev 31.000 min-1
Nosilec rezila 238374 38-50
Fino nastavljiva glava 238370 38
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 238372 38
EAN/GTIN 4047109079786
Številka proizvajalca M03 20180