{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje ⌀ vretena | 50 mm - 63 mm | |
Minimalni ⌀ Dmin | 50 | |
Višina H | 17,5 mm | |
⌀ D2 pri obdelavi naprej | ⌀ 3,5 mm | |
Dolžina grobega nastavljanja S | 6,5 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 24.000 min-1 | |
Nosilec rezila | 238374 38-50 | |
Fino nastavljiva glava | 238370 38 | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 238372 50 | |
EAN/GTIN | 4047109079793 | |
Številka proizvajalca | M03 20190 |