Zamenljivi mostiček za KOMET® M03Speed 82 mm

Št. art.: 238372 82
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje ⌀ vretena 82 mm - 103 mm
Minimalni ⌀ Dmin 82
Višina H 23 mm
⌀ D2 pri obdelavi naprej 71 mm
Dolžina grobega nastavljanja S 10,5 mm
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Nosilec rezila 238374 62-82
Fino nastavljiva glava 238370 62
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 238372 82
EAN/GTIN 4047109077157
Številka proizvajalca M03 20160