{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje ⌀ vretena | 166 mm - 206 mm | |
Minimalni ⌀ Dmin | 166 | |
Višina H | 26 mm | |
⌀ D2 pri obdelavi naprej | 166 mm | |
Dolžina grobega nastavljanja S | 20,5 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.000 min-1 | |
Nosilec rezila | 238374 100-166 | |
Fino nastavljiva glava | 238370 100 | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 238372 166 | |
EAN/GTIN | 4047109073807 | |
Številka proizvajalca | M03 20120 |