Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 42,5mm

Št. art.: 236604 42,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 5×D
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Pentron®
Nazivni ⌀ D 42,5
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 5×D
Držalo ABS
Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Uporabna dolžina L1 215 mm
Prevesna dolžina LA 260 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 63 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 130508 46-...
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 20IP (6,3 Nm)
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236604 42,5
EAN/GTIN 4047109205758
Številka proizvajalca U45 64250

Opis

Izvedba:

Toleranca izvrtine: D − 0,1/+ 0,35

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236605236610.

Priporočilo:

Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

Opomba:

  • Uporaba le pri stabilnih pogojih na stroju.
  • Izvedbi 2×D in 3×D z držalom ABS® dobavljivi po ponudbi.
  • Vrtanje z zamikom glede na os do Vmax = 0,25 mm.
  • Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Izvedba s PSC-držalom dobavljiva po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS®, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 42,5mm

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 42,5mm

po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
936,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
766,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 1 1
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 5×D 5×D
Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem da da
Držalo ABS ISO 9766
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
Prevesna dolžina LA 260 mm 245 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico