{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 23 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 5×D | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 115 mm | |
Za colski ⌀ | 29/32 col | |
Prevesna dolžina LA | 147 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 50 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 07T208 20-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236604 23 | |
EAN/GTIN | 4047109181816 | |
Številka proizvajalca | U45 52300 |