Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS® 20 mm

Št. art.: 236604 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 5×D
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Pentron®
Nazivni ⌀ D 20
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 5×D
Držalo ABS
Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Uporabna dolžina L1 100 mm
Prevesna dolžina LA 132 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 50 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 060206 18-...
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236604 20
EAN/GTIN 4047109181755
Številka proizvajalca U45 52000

Opis

Izvedba:

Toleranca izvrtine: D − 0,1/+ 0,35

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236605236610.

Priporočilo:

Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

Opomba:

  • Uporaba le pri stabilnih pogojih na stroju.
  • Izvedbi 2×D in 3×D z držalom ABS® dobavljivi po ponudbi.
  • Vrtanje z zamikom glede na os do Vmax = 0,25 mm.
  • Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Izvedba s PSC-držalom dobavljiva po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS® 20 mm

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS® 20 mm

po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
650,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
525,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 1 1
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 5×D 5×D
z notranjim hlajenjem da da
ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 060206 18-... SOGX 070306
Uporabna dolžina L1 100 100
Serija KUB Pentron® Vrtalnik
Prevesna dolžina LA 132 118

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico