Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS® 32,5 mm

Št. art.: 236604 32,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 5×D
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Pentron®
Nazivni ⌀ D 32,5
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 5×D
Držalo ABS
Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Uporabna dolžina L1 165 mm
Za colski ⌀ 1 9/32 col
Prevesna dolžina LA 205 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 63 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 100408 32-...
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236604 32,5
EAN/GTIN 4047109197923
Številka proizvajalca U45 63250

Opis

Izvedba:

Toleranca izvrtine: D − 0,1/+ 0,35

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236605236610.

Priporočilo:

Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

Opomba:

  • Uporaba le pri stabilnih pogojih na stroju.
  • Izvedbi 2×D in 3×D z držalom ABS® dobavljivi po ponudbi.
  • Vrtanje z zamikom glede na os do Vmax = 0,25 mm.
  • Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Izvedba s PSC-držalom dobavljiva po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS® 32,5 mm

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS® 32,5 mm

po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
823,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
636,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje ;pogojno okrogel ;pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno prečno vrtanje pogojno centrirno vrtanje ;pogojno okrogel ;pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno prečno vrtanje
ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 100408 32-... SOGX 110509
Držalo ABS ISO 9766
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
Uporabna dolžina L1 165 165
Za colski ⌀ 1 9/32 1 9/32
Prevesna dolžina LA 205 190

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico