Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS® 42 mm

Št. art.: 236604 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 5×D
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija KUB Pentron®
    Nazivni ⌀ D 42
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 5×D
    Držalo ABS
    Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    Uporabna dolžina L1 210 mm
    Za colski ⌀ 1 21/32 col
    Prevesna dolžina LA 254 mm
    ABS®, ⌀ držala Ds 63 mm
    ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 120408 42-...
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 20IP (6,3 Nm)
    Število rezil Z 1
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236604 42
    EAN/GTIN 4047109201903
    Številka proizvajalca U45 64200

    Opis

    Izvedba:

    Toleranca izvrtine: D − 0,1/+ 0,35

    Uporaba:

    Z obračalno rezalno ploščico art. 236605236610.

    Priporočilo:

    Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

    Opomba:

    • Uporaba le pri stabilnih pogojih na stroju.
    • Izvedbi 2×D in 3×D z držalom ABS® dobavljivi po ponudbi.
    • Vrtanje z zamikom glede na os do Vmax = 0,25 mm.
    • Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ⌀ = D + 0,5 mm.
    • Izvedba s PSC-držalom dobavljiva po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico