{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 40,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 5×D | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 205 mm | |
Za colski ⌀ | 1 19/32 col | |
Prevesna dolžina LA | 249 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 63 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 120408 42-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236604 40,5 | |
EAN/GTIN | 4047109201064 | |
Številka proizvajalca | U45 64050 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Držalo ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 40,5mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
865,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
706,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
Držalo | ABS | ISO 9766 |
Uporabna dolžina L1 | 205 mm | 205 mm |
Serija | KUB Pentron® | Vrtalnik |
Za colski ⌀ | 1 19/32 col | 1 19/32 col |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |