{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 040204-01 | |
Serie | KUB Pentron® | |
Oznaka | 10-010 | |
Zvrst | BK7935 | |
Tip | Inox | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |
Številka izdelka | 236610 10-010 | |
EAN/GTIN | 4047109258334 | |
Številka proizvajalca | W80 10010.047935 |