{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 32 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 154 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 32 | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,27 mm/v | |
Podajanje f v Inconel® | 0,2 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | ICM 320 IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | ICM | |
Oznaka proizvajalca | ICM 320 IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231750 32 | |
EAN/GTIN | 7291075244205 | |
Številka proizvajalca | 5506739 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek ICM k7 32 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 1 | 1 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rezalni material | HM | HSS E PM | Karbidna trdina |
Zvrst | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Kot konice | 154 | 132 | 160 |
za osnovni element velikosti | 32 | 32 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |