{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 17,5 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 154 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 17 | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,21 mm/v | |
Podajanje f v Inconel® | 0,16 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | ICM 175 IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | ICM | |
Oznaka proizvajalca | ICM 175 IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231750 17,5 | |
EAN/GTIN | 7291075245127 | |
Številka proizvajalca | 5508590 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek ICM k7, IC908, ⌀ DC: 17,5mm
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 17,5 mm | 17,5 mm |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 1 |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina |
Kot konice | 154 stopinj | 160 stopinj |
za osnovni element velikosti | 17 | 17 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |