ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek ICM k7 9 mm

Št. art.: 231750 9
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Kot konice: 154

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM
⌀ D 9 mm
Zvrst IC908
Rezalni material HM
Kot konice 154 stopinj
za osnovni element velikosti 9
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,12 mm/v
Podajanje f v Inconel® 0,08 mm/v
Iscar – oznaka izdelka ICM 090 IC908
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Prevleka TiAlN
Geometrija ICM
Oznaka proizvajalca ICM 090 IC908
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231750 9
EAN/GTIN 7291075244496
Številka proizvajalca 5508348

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
155
Al > 10% Si
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
100
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušeni rezalni vložki za natančno pozicioniranje in trdno namestitev. Kotne, radialno naležne površine za znatno povečanje vpenjalne sile zaradi rezalnih sil, ki delujejo med strojno obdelavo. Za produktivno vrtanje z visoko podajalno hitrostjo.
ICM
Glavno področje uporabe ISO M, ISO S (zlasti Inconel in titan) ter ISO N. Rezalni rob z negativnim posnetim robom in posebno zaobljenostjo, zlasti za obdelavo nerjavnega jekla.

Opomba:

Podatki rezanja veljajo za osnovni element 5 × D. Pilotne luknje izdelujte izključno z rezalnimi vložki istega tipa, še posebej pri vložkih FCP in QCP-2M. Upoštevajte navodila za uporabo osnovnega elementa. Toleranca rezanja vložkov: k7 (pozitivna toleranca premera rezila).
Konvencija o označevanju: [Tip] [⌀ DC]-[Dodatek] [Material za rezanje]
Primeri:
Št. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Št. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Št. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico