{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 154 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 28 | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,27 mm/v | |
Podajanje f v Inconel® | 0,2 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | ICM 285 IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | ICM | |
Oznaka proizvajalca | ICM 285 IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231750 28,5 | |
EAN/GTIN | 7291075244106 | |
Številka proizvajalca | 5506728 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek ICM k7 28,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
186,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 1 | 1 |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina | Karbidna trdina |
Zvrst | IC908 | HB7530 | HB7630 |
Kot konice | 154 | 135 | 135 |
za osnovni element velikosti | 28 | 28 | 28 |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |