{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Zvrst | HB7530 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Kot konice | 135 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 28 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,42 mm/v | |
Polstandardno | da | |
Število rezil Z | 2 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231640 28,5 | |
EAN/GTIN | 4045197604729 | |
Številka proizvajalca | 231640 28,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura rezil HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 28,5mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 28,5 mm | 28,5 mm |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | 1 |
Rezalni material | Karbidna trdina | Karbidna trdina |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj |
za osnovni element velikosti | 28 | 28 |
Serija | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |