Garnitura rezil HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 35mm

Št. art.: 231640 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Kot konice: 135
  • Polstandardno: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HiPer-Drill
⌀ D 35 mm
Zvrst HB7530
Rezalni material Karbidna trdina
Kot konice 135 stopinj
za osnovni element velikosti 35
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,47 mm/v
Polstandardno da
Število rezil Z 2
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231640 35
EAN/GTIN 4045197717986
Številka proizvajalca 231640 35

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
130
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju ≤ 20 µm. Za izvrtine do točnosti IT9.

Opomba:

Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.
Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura rezil HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 35mm

Garnitura rezil HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 35mm

po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ D 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Število rezil Z 2 2 2 2 2 2
Število zamenljivih ploščic/rezil 1 1 1 1 1 1
Rezalni material Karbidna trdina HSS E PM Karbidna trdina Karbidna trdina Karbidna trdina HSS
Zvrst HB7530 TiAlN HU7810 HB7630 HB7725 TiN
Kot konice 135 stopinj 132 stopinj 135 stopinj 135 stopinj 135 stopinj 132 stopinj
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje Rezalni vložek za vrtanje Rezalni vložek za vrtanje Rezalni vložek za vrtanje Rezalni vložek za vrtanje Rezalni vložek za vrtanje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico