{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ območja | 9,00 mm - 9,49 mm | |
Zvrst | HB7530 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Kot konice | 135 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 9 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,17 mm/v | |
Polstandardno | da | |
Število rezil Z | 2 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231640 9-X | |
EAN/GTIN | 4062406635947 | |
Številka proizvajalca | 231640 9-X |