{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13,5 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 154 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 13 | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,17 mm/v | |
Podajanje f v Inconel® | 0,12 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | ICM 135 IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | ICM | |
Oznaka proizvajalca | ICM 135 IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231750 13,5 | |
EAN/GTIN | 7291075244762 | |
Številka proizvajalca | 5508409 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek ICM k7 13,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
52,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 13,5 | 13,5 |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 1 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Rezalni material | HM | HSS E PM |
Zvrst | IC908 | TiAlN |
Kot konice | 154 | 132 |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |