{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 10,2 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 154 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 10 | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Podajanje f v Inconel® | 0,1 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | ICM 102 IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | ICM | |
Oznaka proizvajalca | ICM 102 IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231750 10,2 | |
EAN/GTIN | 7291075244601 | |
Številka proizvajalca | 5508374 |