Koničasto vrtalno rezilo HSS-E-PM 32 mm

Št. art.: 232286 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Kot konice: 132

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ D 32 mm
    Zvrst TiAlN
    Rezalni material HSS E PM
    Kot konice 132 stopinj
    Za osnovni element tip 25
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,34 mm/v
    Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,24 mm/v
    Število rezil Z 2
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Prevleka TiAlN
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 232286 32
    EAN/GTIN 4045197593627
    Številka proizvajalca 232286 32

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    200
    Al (kratki odrezki)
    N
    200
    Al > 10% Si
    N
    120
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    65
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    60
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    55
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    50
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    140
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Zamenljiva HSS vrtalna rezila za univerzalno uporabo. Brez naknadnega ostrenja.
    Z lomilcem odrezkov. Koničasto rezilo za večjo trdnost in lastno centriranje.
    Za izvrtine do točnosti IT10.

    Opomba:

    Druge velikosti, izvedba z VHM-rezili in rezili 180°, dobavljive po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico